タカショー
タカショーの マスカー/養生シート・養生ボード
タカショーの 養生シート/カバー
タカショーの 養生シート
プールライナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(m)
8×6
注文コード
55671614
品番
PL-8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
好きなデザインや大きさの池を現場に合わせて造る
PVC(ポリ塩化ビニール)で、温度変化にも大変強い素材です。
材質
PVC樹脂
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
約31.2
寸法(m)
8×6