タカショー
タカショーの マスカー/養生シート・養生ボード
タカショーの 養生シート/カバー
タカショーの 養生シート
アンダーライナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
55671623
品番
UL-4
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ライナーなどに傷がつかないように一番下に敷きます。
材質
フェルト
厚さ(mm)
約8
質量(kg)
約2
サイズ
4m巻
寸法(cm×m)
90×4