構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12セット) 注文コード55672953 品番DP8810 REF KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属や樹脂など、マルチに接着します。
主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ
一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。
組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。
常温保管が可能です。
接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。

用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル 仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ 混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青 主成分アクリル樹脂 可使時間(分)8〜12 立ち上がり強度発現時間16-20分 引張せん断接着強さ(MPa)25 硬化時間(時間)24 粘度(Pa・s)45 危険等級V 適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量45mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする