50 ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ 55673827 50 ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ 55673827 50 ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ 55673827 50 ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ 55673827

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55673827 品番 50
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途配管資材に 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)97 寸法H(mm)67 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 寸法A(mm)130 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプレデュースト ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ) 材質(パッキン)PTFE クラス600 ボア径D(Φmm)32 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
排水口バルブ
製造業

メーカー品と遜色なく、普通に使用出来ます。但し、経年劣化でメーカー品と差がつく可能性が有りますが、今のところ問題無いので満足しています。

対象商品:
55673766
2025-10-31
用途:
エアーの開閉バルブに使用
谷口オート 様

1番良かったのは価格が大変安く購入できました。またバルブもしっかりと丈夫に作られた商品でした。

2025-04-10
用途:
コスパが最高
農・林・水産業

良い感じで取り付けられました、やはりボールバルブは高価なもので探していましたところにモノタローで発見早速購入しました、普通に量販店の物と同じでコスパが良かった。

対象商品:
55673784
2024-08-12
用途:
タンクの給水配管時
エムソーサー 様

コスパが良好です。配管作業に今後も使用しているいきます。

対象商品:
55673757
2024-01-25
用途:
機械のメンテナンス等
ピコア 様 (製造業)

モノタロウ製のニップルと一緒に
購入しました。
使用感、まったく問題ありません。
金額が安いのが、ベストかな、、、

対象商品:
55673827
2023-03-30
用途:
休日バルブ
安藤興業 様 (建設業・工事業)

作りもしっかりしていて、開閉レバーもスムーズで耐久性もありそう。

対象商品:
55673818
2022-10-10
用途:
圃場の散水
元井 農園 様 (農・林・水産業)

開閉が軽いので利用しやすいです。改善点としてはレバーが短ければと思います。

対象商品:
55673775
2021-05-19
用途:
給油時
その他業種

ホームタンク下から、ポリタンクへの小出し口用パイプに、取り付けて使用しています。
小出し口パイプには、ゲートバルブが付いていますが、その下に取り付け、レバー操作で簡単に給油出来るようにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする