GP980-B ペルチェ内蔵ファンセット 黒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55675895 品番GP980B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ペルチェ一体型ファンセット/28V大風量×環境温度-25℃冷却プレート/業界最長15ケ月保証

取付方式ネジ式 穴径(Φmm)対応ウエア:90 本体質量(g)160±5/個 寸法(Φmm)冷却プレート:70 羽根枚数5枚 モーターブラシレスモーター 本体厚さ(mm)Φ106×D44 使用環境温度(℃)0〜40 適合バッテリーGB428/GB428PD 適正電圧(V)DC10〜28
注意
※バッテリー別売り/対応バッテリーGB428/GB428PD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする