オーエスケー
オーエスケーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オーエスケーの グラス・食器・カトラリー
オーエスケーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
高さ(mm)
スプーン10:フォーク10
食器の種類
子供用食器
注文コード
55676705
品番
SF-27
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
寸法・高さ・食器の種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
長辺(mm)
スプーン135:フォーク135
短辺(mm)
スプーン28:フォーク24
高さ(mm)
スプーン10:フォーク10
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
(スプーン)135、(フォ-ク)135
使用
スプーン&フォーク
TKG品番
9-2427-2501
TKG品番(2017)
6-2213-1601