大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
エンビCAP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
55678257
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法B(mm)
3
寸法(奥行D×高さH)(mm)
7×4