5X15 エンビCAP 大阪魂 55678327 5X15 エンビCAP 大阪魂 55678327 5X15 エンビCAP 大阪魂 55678327

エンビCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 55678327 品番 5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 ピッチ(mm)0.8 呼び径M5 寸法B(mm)4 寸法(奥行D×高さH)(mm)8.5×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする