大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
エンビCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
55678345
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法B(mm)
5
寸法(奥行D×高さH)(mm)
10×6