8X20 エンビCAP 大阪魂 55678415 8X20 エンビCAP 大阪魂 55678415 8X20 エンビCAP 大阪魂 55678415

エンビCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 55678415 品番 8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.25 呼び径M8 寸法B(mm)6 寸法(奥行D×高さH)(mm)13×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする