タクミナ
モーター駆動定量ポンプVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55678474
品番
V-600-VTCE-FW-100V1-S-S
参考基準価格(税別)
¥247,200
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
最大吐出量(mL/min)
(50/60Hz)675/810
最大吐出量(L/h)
(50/60Hz)40.5/48.6
最高吐出圧(MPa)
0.5
接続口径
JIS10K15A
電圧(V)
(50/60Hz)100・110/100・110・115
移送液温(℃)
0~40℃(凍結なきこと)
付属品
(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部
種別
標準
質量(kg)
4.8
出力(W)
25
接続
ケーブル・端子台なし
接続形式
フランジ継手
相数
単相
材質(Oリング)
EPDM
機種
600
材質(弁座)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(ポンプヘッド)
PVC
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
材質(接続部)
VTCE
ストローク数(回/分)
(50/60Hz)108/130
ストローク長(mm)
(最大)6
移送可能粘度(mPa・s)
50
移送可能周囲温度(℃)
0~40
材質(ボールストッパ)
PE
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません