UNI318-2475 PL03B ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55678849 UNI318-2475 PL03B ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55678849

ACアダプター UNIシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55678849 品番 UNI318-2475 PL03B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

CE対応モデル

種別Barrel type ケーブル長(m)1.2 寸法A(mm)5.5 寸法D(mm)- 寸法B(mm)2.1 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100〜240 ケース寸法(mm)75×50.6×29.8 プラグPL03B 電力(V/A)24/0.75 プラグ形状PL03B RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:283

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする