※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニファイブ
ユニファイブの 電源(制御機器)
ユニファイブの 変圧・変換
ユニファイブの 産業用ACアダプタ
ACアダプター UNIシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55678858
品番
UNI312-1210 EIAJ4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.2
寸法A(mm)
5.5
寸法D(mm)
1
寸法B(mm)
3.3
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100〜240
ケース寸法(mm)
75×50.6×29.8
プラグ
EIAJ-4
電力(V/A)
12/1.0
プラグ形状
PL05A
RoHS指令(10物質対応)
対応