ユニファイブ
ACアダプター UVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
プラグ形状
PL05A
PL04B
PL03B
PL05A
電力(V/A)
12/2.0
5/3.0
12/2.0
24/1.0
プラグ
EIAJ-4
EIAJ-2
PL03B
EIAJ-4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55679165
品番
UV324-1220 EIAJ4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法A(mm)
5.5
寸法D(mm)
1
寸法B(mm)
3.3
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
72.7×35.7×53
プラグ
EIAJ-4
電力(V/A)
12/2.0
プラグ形状
PL05A
RoHS指令(10物質対応)
対応