大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
PPUBTヨウゼツエンプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
規格
40A
注文コード
55679596
品番
M8X40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
規格・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
82
呼び径
M8
規格
40A
寸法A(mm)
5
寸法t(mm)
1.5
管外径(Φmm)
48.6
寸法B(mm)
3
寸法W(mm)
15
寸法P(mm)
59
寸法x(mm)
13
寸法y(mm)
9