W3/8X40A PPUBTヨウゼツエンプレート 大阪魂 55679691 W3/8X40A PPUBTヨウゼツエンプレート 大阪魂 55679691 W3/8X40A PPUBTヨウゼツエンプレート 大阪魂 55679691

PPUBTヨウゼツエンプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 規格40A 注文コード55679691 品番W3/8X40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は規格・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)91 呼び径W3/8 規格40A 寸法A(mm)7 寸法t(mm)1.5 管外径(Φmm)48.6 寸法B(mm)7 寸法W(mm)25 寸法P(mm)62 寸法x(mm)15 寸法y(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする