大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ピークTRXゴクテイトウCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個(3個)
注文コード
55680050
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
番号
10
寸法(奥行D×高さH)(mm)
8×1.5
ねじの呼び
M4