5X16 ピークTRXゴクテイトウCAP 大阪魂 55680095 5X16 ピークTRXゴクテイトウCAP 大阪魂 55680095 5X16 ピークTRXゴクテイトウCAP 大阪魂 55680095

ピークTRXゴクテイトウCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55680095 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 ピッチ(mm)0.8 番号15 寸法(奥行D×高さH)(mm)9×1.5 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする