タイプフィンガーガードユニット
防水保護等級IP2X
冷却方式吸込みタイプ
外形寸法(幅W×高さH)(mm)161×158
寸法(mm)ファン: □120
厚さ(mm)ファン:38
ファン1台
種類低消費電力ACファン
色(パネル)ライトグレー
コード長さ(m)2
電圧(V)単相100-240
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.09
入力(W)4.9
使用電圧範囲±10%
回転速度(r/min)3070
最大風量(m3/min)2.7
最大静圧(Pa)74
騒音レベル(dB(A))46
材質【フィンガーガードパネル】ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、【ファンフレーム】PBT(難燃グレード:V-0)、【羽根】ポリフェニレンオキシド(難燃グレード:V-1)、【フィンガーガード)鉄線
保護回路焼損防止回路内蔵
質量(kg)0.46
付属品制御盤ファンユニット、電源接続用プラグコード、アラームケーブル、取付用ねじセット(タッピンねじ、スピードナット)、取扱説明書
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
機能回転低下アラーム、無接点タイプ