画像準備中

取付金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55685587 品番PLBW03PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
適合取付角寸法22mm PSギヤード用 材質ステンレス 形状L型 質量(g)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする