※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
WKシリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(W)
40
電源電圧(V)
三相200/220/230
タイプ
端子箱付
注文コード
55692273
品番
5IK40GN-SWT2S
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源電圧・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
40
取付角寸法(mm)
90
タイプ
端子箱付
使用温度範囲(℃)
-10〜+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10〜+40)
シリーズ
WK
モーター
インダクションモーター
電源電圧(V)
三相200/220/230
保護等級
IP54
使用湿度範囲
85%以下(結露なきこと)
耐熱クラス
130(B)