※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WKシリーズ ACモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(W)40 電源電圧(V)単相200 タイプリード線 注文コード55692307 品番5IK40GN-CWSJ
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は出力・電源電圧・タイプなど28種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)40 取付角寸法(mm)90 タイプリード線 使用温度範囲(℃)-10〜+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10〜+40) シリーズWK モーターインダクションモーター 電源電圧(V)単相200 保護等級IP20 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) 耐熱クラス130(B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする