大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ピークCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55692528
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法B(mm)
2.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)
5.5×3