画像準備中

RK2シリーズ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比7.2 注文コード55692946 品番RKS566AC-FC7.2RA-3
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は減速比など128種類から選べます 他の種類を見る
減速比7.2 シリーズRKU 電源5相 許容トルク(N・m)2.5 定格電流(A)0.75 ケース寸法(mm)6 モーター取付角寸法(mm)60 回転速度(r/min)0〜416 ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ ドライバ種類パルス列入力 保持トルク(N・m)2.5 最大静止トルク(N・m)(励磁)2.5 入力電源(V)単相200-240 慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7 バックラッシ(arc.min.)15(0.25°) 出力軸方向R軸(右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする