オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
RK2シリーズ ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
7.2
注文コード
55692955
品番
RKS566AC-FC7.2RA-2
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
7.2
シリーズ
RKU
電源
5相
許容トルク(N・m)
2.5
定格電流(A)
0.75
ケース寸法(mm)
6
モーター取付角寸法(mm)
60
回転速度(r/min)
0〜416
ギヤヘッドの種類
FCギヤードタイプ
ドライバ種類
パルス列入力
保持トルク(N・m)
2.5
最大静止トルク(N・m)
(励磁)2.5
入力電源(V)
単相200-240
慣性モーメント(J(kg・m
2
))
270×10
-7
バックラッシ(arc.min.)
15(0.25°)
出力軸方向
R軸(右)