画像準備中

RK2シリーズ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比30 注文コード55693068 品番RKS566AC-FC30LA-3
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は減速比など128種類から選べます 他の種類を見る
減速比30 シリーズRKU 電源5相 許容トルク(N・m)10.5 定格電流(A)0.75 ケース寸法(mm)6 モーター取付角寸法(mm)60 回転速度(r/min)0〜100 ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ ドライバ種類パルス列入力 保持トルク(N・m)10.5 最大静止トルク(N・m)(励磁)10.5 入力電源(V)単相200-240 慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7 バックラッシ(arc.min.)10(0.17°) 出力軸方向L軸(左)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする