大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ピークCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55694111
品番
8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,196
販売価格(税別)
¥
1,996
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
M8
寸法B(mm)
6
寸法(奥行D×高さH)(mm)
13×8