3X6 ピークGF30CAP 大阪魂 55694120 3X6 ピークGF30CAP 大阪魂 55694120 3X6 ピークGF30CAP 大阪魂 55694120

ピークGF30CAP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100個) 注文コード 55694120 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,834
販売価格(税別)
11,667

PEEK GF30とは?
ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30%
色:ベージュ色
特長
ガラス繊維30%配合のPEEK素材
靭性の向上
難燃性
非常に高い耐クリープ性
良好な耐薬品性
耐加水分解性・加熱蒸気耐性
非常に高い剛直性
寸法安定性に優れる
耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
仕様分野
エレクトロニクス
自動車産業
真空テクノロジー
化学産業
石油・ガス業界
メカニカル・エンジニアリング
航空・宇宙技術

長さ(mm)6 サイズM3 寸法H(mm)3 寸法d(mm)5.5 寸法B(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする