大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ピークTRXテイトウCAPTRXテイトウCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5個)
注文コード
55694260
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.5
番号
穴番号10
寸法(奥行D×高さH)(mm)
5.5×2.4
ねじの呼びd
M3