TB-10 TOZEN ゴムブッシュ(TB 大阪魂 55695739 TB-10 TOZEN ゴムブッシュ(TB 大阪魂 55695739 TB-10 TOZEN ゴムブッシュ(TB 大阪魂 55695739

TOZEN ゴムブッシュ(TB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55695739 品番TB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法D(Φmm)10.5 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)12 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)5 適合ボルト径M10(W3/8)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする