画像準備中

ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55696726 品番PCM5
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W) 材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ブラインドキャップ:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム 質量(kg)0.34 保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする