画像準備中

LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)3 ラック基本速度(mm/s)45 注文コード55697313 品番LM4F45DSC25UAM-3
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はストローク・ラック基本速度など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付 ストローク(mm)3 シリーズLM モーターDSC 電源電圧(V)単相110/115 モーター出力(W)25 取付角寸法(mm)80 ラック移動方向取付脚面に対して垂直 ラック基本速度(mm/s)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする