※寸法図

1A-P-30 Oリング 1A-P 大阪魂 55698356 1A-P-30 Oリング 1A-P 大阪魂 55698356

Oリング 1A-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(14個) 内径d(Φmm)29.7 注文コード55698356 品番1A-P-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内径d・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)3.5 内径d(Φmm)29.7 呼び番号P 30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする