※寸法図

1A-P-31.5 Oリング 1A-P 大阪魂 55698381 1A-P-31.5 Oリング 1A-P 大阪魂 55698381

Oリング 1A-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 内径d(Φmm)31.2 注文コード55698381 品番1A-P-31.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,802
販売価格(税別)
1,638
この商品は内径d・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)3.5 内径d(Φmm)31.2 呼び番号P 31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする