※寸法図

1A-S-35.5 Oリング 1A-S 大阪魂 55703211 1A-S-35.5 Oリング 1A-S 大阪魂 55703211

Oリング 1A-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 55703211 品番 1A-S-35.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d2(mm)2 内径d1(Φmm)35 呼び番号SO35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする