1A-S-45 Oリング 1A-S 大阪魂 55703281

※寸法図

1A-S-45 Oリング 1A-S 大阪魂 55703281
1A-S-45 Oリング 1A-S 大阪魂 55703281

Oリング 1A-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
内径d1(Φmm)44.5
44.5
41.5
43.5
45.5
47.5
49.5
52.5
59.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.7
11.5
12
13.5
14.5
15.5
17.5
19.5
21.5
21.9
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31
31.5
33.5
34.5
35
35.5
37.5
38.5
39.5
54.5
62.5
64.5
66.5
69.5
70.5
74.5
79.5
84.5
89.5
94.5
99.5
104.5
154.5
159.5
164.5
169.5
174.5
179.5
184.5
189.5
内容量1袋(5個)注文コード55703281品番1A-S-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d2(mm)2内径d1(Φmm)44.5呼び番号SO45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする