※寸法図

1A-SS-055 Oリング 1A-SS 大阪魂 55705880 1A-SS-055 Oリング 1A-SS 大阪魂 55705880

Oリング 1A-SS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 内径d(Φmm)5.5 注文コード55705880 品番1A-SS-055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,159
販売価格(税別)
2,872
この商品は内径d・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)7.5 寸法t(mm)1 内径d(Φmm)5.5 呼び番号1A-SS-055

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする