※寸法図

1A-SS-200 Oリング 1A-SS 大阪魂 55706169 1A-SS-200 Oリング 1A-SS 大阪魂 55706169

Oリング 1A-SS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 内径d(Φmm)20 注文コード55706169 品番1A-SS-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,679
販売価格(税別)
34,254
この商品は内径d・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)22 寸法t(mm)1 内径d(Φmm)20 呼び番号1A-SS-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする