画像準備中

K2ユニット用モーターACモーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)単相110/115 減速比50 注文コード55707813 品番SCM425KUA-4L50B
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は電源電圧・減速比など300種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)25 取付角寸法(mm)80 減速比50 シリーズSCM 電源電圧(V)単相110/115 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類直交軸中実ハイポイド JLギヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする