1A-N-12.5 Oリング 1A-N 大阪魂 55708375 1A-N-12.5 Oリング 1A-N 大阪魂 55708375 1A-N-12.5 Oリング 1A-N 大阪魂 55708375

Oリング 1A-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55708375 品番 1A-N-12.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,612
販売価格(税別)
1,465
寸法W(mm)1.5 内径d(Φmm)12 呼び番号N 12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする