1A-N-55 Oリング 1A-N 大阪魂 55708680 1A-N-55 Oリング 1A-N 大阪魂 55708680 1A-N-55 Oリング 1A-N 大阪魂 55708680

Oリング 1A-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55708680 品番 1A-N-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,314
販売価格(税別)
5,740
寸法W(mm)2 内径d(Φmm)54.5 呼び番号N 55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする