曜日別特売
MXW8-150B-M9NW エアスライドテーブル MXW8 SMC 55711607

エアスライドテーブル MXW8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付注文コード55711607品番MXW8-150B-M9NW
参考基準価格(税別)¥95,210販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)150作動方式複動オプション(B)ショックアブソーバ2ケ付リード線長さ(mm)(-)0.5ポートねじの種類(-)M5×0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする