MXY12-100C-M9BWV エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12 SMC 55712221

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 アジャスター(C)メタルストッパ 注文コード55712221 品番MXY12-100C-M9BWV
参考基準価格(税別)¥55,990 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・タイプ・アジャスターなど135種類から選べます 他の種類を見る

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 配管(-)片側集中配管 リード線(m)(-)0.5 アジャスター(C)メタルストッパ オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 スイッチレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする