MXY12-150C-M9BL-X12 エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12 SMC 55712693

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 アジャスター(C)メタルストッパ 注文コード55712693 品番MXY12-150C-M9BL-X12
参考基準価格(税別)¥61,490 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はストローク・タイプ・アジャスターなど135種類から選べます 他の種類を見る

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)150 作動方式複動 配管(-)片側集中配管 アジャスタボルト(-X12)ロング仕様(調整範囲:25mm) リード線(m)(L)3 アジャスター(C)メタルストッパ オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 スイッチレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする