MXY8-100-X12 エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMC 55716254

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 アジャスター(-)ラバーストッパ 注文コード55716254 品番MXY8-100-X12
参考基準価格(税別)¥45,540 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・タイプ・アジャスターなど198種類から選べます 他の種類を見る

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)100 作動方式複動 配管(-)片側集中配管 アジャスタボルト(-X12)ロング仕様(調整範囲:25mm) アジャスター(-)ラバーストッパ オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) スイッチレール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする