1A-S(SM)-4 Oリング 1A-S(SM) 大阪魂 55717588 1A-S(SM)-4 Oリング 1A-S(SM) 大阪魂 55717588 1A-S(SM)-4 Oリング 1A-S(SM) 大阪魂 55717588

Oリング 1A-S(SM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード55717588 品番1A-S(SM)-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,390
販売価格(税別)
7,627
この商品は内容量61種類から選べます 他の種類を見る
呼びSM4 寸法W(mm)1.5 寸法ID(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする