1A-S(SM-95 Oリング 1A-S(SM) 大阪魂 55718051 1A-S(SM-95 Oリング 1A-S(SM) 大阪魂 55718051 1A-S(SM-95 Oリング 1A-S(SM) 大阪魂 55718051

Oリング 1A-S(SM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 55718051 品番 1A-S(SM-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,211
販売価格(税別)
28,374
呼びSM95 寸法W(mm)2 寸法ID(mm)94.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする