マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
スチール製ローラー軸付標準
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55718102
品番
R-5015P 200W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラ幅W(mm)
200
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
50.8×1.6×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-5015P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650