- ハンガーシンセット コモノツキ3U アサヒサイクル 55719764 - ハンガーシンセット コモノツキ3U アサヒサイクル 55719764

ハンガーシンセット コモノツキ3U

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55719764 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm)148.5 寸法D(mm)40.5 寸法B(mm)35.0 寸法C(mm)52.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55719764
2019-09-13
用途:
自転車の修理
製造業

サイズが詳細に記してあったので間違えずに購入できました。交換もスムーズにできて快適になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55719764
2020-03-05
用途:
ブリヂストンのベルト車に
製造業

アルベルトの兄弟車のヴィレッタという自転車に使用。同じく兄弟車であるプレスティーノにはシマノのBBが使えたけど、後発のヴィレッタには何故かほんの僅かな径の差で入れることが出来なかったため大人しくコレを使用。長さは3車種ともこの3Uで問題ないと思われる。

3人が参考にしています
対象商品:
55719764
2018-05-14
用途:
クランクシャフトアッシーの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルな価格で交換できたことは、ありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする