クラフトテープ NO.246

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 55719886 品番 NO.246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

環境・人体にやさしい無溶剤タイプです。
巻き戻しがスムーズです。
一般的な梱包用です。

用途
段ボール包装。
小荷物・小包などの梱包。
クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材特殊クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤ゴム系 粘着力8.04N/25mm 主な用途梱包用 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 伸度(%)6 引張強度(N/25mm)166.6 引裂強度(N[gf])1.47[150] RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
発送時の梱包
農・林・水産業

使いやすく安定して梱包作業が行えます。貼り付けた後の剥がれもなく重量物の箱の組み立てにも安心して使用しています。

対象商品:
06904737
2022-09-19
用途:
梱包作業時

しっかりした接着力が安心で、繰り返し購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06904737
2021-08-22
用途:
梱包用
株式会社サンライズ 様 (運輸・通信業)

安定の商品。貼りやすい。
昔からコレ。
消耗品だけにコストパフォーマンスの良いものを選んでいます。

2人が参考にしています
対象商品:
55719895
2018-10-21
用途:
内装作業時
建設業・工事業

間柱を汚せないので、このクラフトを貼ってますが強度もあり重宝してます。しかも1日に5巻〜10巻は使用するので、まとめ買いで更に安くなり、かなり助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
06904737
2017-09-30
用途:
畳(建材床)切断の下処理時
有限会社望月畳工業 様 (製造業)

粘着の弱すぎるクラフトテープでは直ぐに剥がれてしまう状況で使用しているので、後々問題が起きないために少し高価でもこの製品を使用し続けています。

対象商品:
06904737
2015-01-30
用途:
段ボールの梱包

他にも色々試した結果、価格と粘着度の高さでこの商品を選びました。
段ボール一箱の重量が20kgありますが十分な粘着度があり重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
06904737
2015-03-23
用途:
ダンボール箱の梱包

ホームセンターの100円テープと違い
粘着が強く良いです。

対象商品:
06904737
2013-03-27
用途:
工事の時に絶縁テープとして使用しています。
建設業・工事業

最近のクラフトテープの粘着力がなくなってきているので、このテープの粘着力が何とか使用できるので使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする